{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Drill | |
Nimellis-⌀ D | 40 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 80 mm | |
Ulkonema LA | 108 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 130511 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 234000 40 | |
EAN / GTIN | 4045197740076 | |
Valmistajan numero | 234000 40 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 2×D, ⌀ DC: 40mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
563,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
361,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 130511 | WOEX 06T304 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
varren ⌀ Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Varren pituus Ls | 68 mm | 60 mm | 70 mm |
Lastuamisstrategia | HPC | MTC | HPC |
Hyötypituus L1 | 80 mm | 80 mm | 84 mm |
Ulkonema LA | 108 mm | 119 mm | 116 mm |