{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Drill | |
Nimellis-⌀ D | 14,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 30 mm | |
Ulkonema LA | 44 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 050204 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 234000 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197739063 | |
Valmistajan numero | 234000 14,5 |