{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Drill | |
Nimellis-⌀ D | 36 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 72 mm | |
Ulkonema LA | 98 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 110509 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 234000 36 | |
EAN / GTIN | 4045197739995 | |
Valmistajan numero | 234000 36 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 2×D, ⌀ DC: 36mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
527,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
347,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
431,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | 2×D | 2×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | oui |
Nimellis-⌀ D | 36 | 36 | 36 |
Varsi | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Hyötypituus L1 | 72 mm | 72 mm | 76 mm |
Ulkonema LA | 98 mm | 101 mm | 106 mm |