{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Drill | |
Nimellis-⌀ D | 27 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 54 mm | |
tuuma-⌀ | 1 1/16 tuuma | |
Ulkonema LA | 76 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 100408 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 234000 27 | |
EAN / GTIN | 4045197739810 | |
Valmistajan numero | 234000 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 27 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
463,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
379,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | 2×D |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Hyötypituus L1 | 54 | 57 |