{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Drill | |
Nimellis-⌀ D | 18,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 38 mm | |
Ulkonema LA | 56 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 060305 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 234000 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197739643 | |
Valmistajan numero | 234000 18,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 2×D, ⌀ DC: 18,5mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
404,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
330,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | 2×D |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Sarja | Power Drill | HOLEX Pro |