{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 19,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Hyötypituus L1 | 60 mm | |
Ulkonema LA | 84 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 030204 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 140 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 232300 19,5 | |
EAN / GTIN | 4045197345950 | |
Valmistajan numero | 232300 19,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi 19,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
362,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
338,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D |
Poran käyttö | Keskiöporaus ;viistoporaus ;rajoitetusti poikittaisporaus ;Päällekkäinporaus ;Viisto ulostulo ;Viistoporaus | Keskiöporaus ;viistoporaus ;rajoitetusti poikittaisporaus ;Päällekkäinporaus ;Viisto ulostulo ;Viistoporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Hyötypituus L1 | 60 | 60 |
Ulkonema LA | 84 | 84 |