Kääntöterälyhytreikäpora, yhdistelmävarsi 39 mm

Tuote nro.: 232300 39
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 39
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö Keskiöporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Hyötypituus L1 117 mm
Ulkonema LA 156 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren pituus Ls 60 mm
Maksimaalinen säätöraja Vmax 1,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä WOEX 06T304
Kääntöterä-ruuvisarja 239700 10IP (2,8 Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 216 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232300 39
EAN / GTIN 4045197346186
Valmistajan numero 232300 39

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä vakaus ja prosessivarmuus.

Käyttö:

Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
Poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (n. ± 0,1 mm).
Soveltuu myös koneille, joissa on pieni käyttöteho. Erityisesti MTC (Multi Task Cutting) -käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa (MTM).

Sopii:

Kääntöterät WOEX 06T304.

Ohje:

HUOM!
Poran ulostulossa myös laikka putoaa pois.
Pyöriviin työkappaleisiin liittyy onnettomuusvaara.
Turvaohjeita on noudatettava.
2-portaiset porrastyökalut tilauksesta antamiesi tietojen mukaan. (Vähimmäistilausmäärä: 2 kpl).
Löydät tiedustelulomakkeen verkkokaupasta tuotesivulta kohdasta “Lomakkeet”.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin