Porauspää, terävä kärki HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 37mm

Tuote nro.: 232286 37
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
58 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Kärkikulma: 132

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 37 mm
Laji TiAlN
Lastuava aine HSS E PM
Kärkikulma 132 astetta
perusrungon tyyppiin 36
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,43 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,3 mm/kierr.
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiAlN
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232286 37
EAN / GTIN 4045197593672
Valmistajan numero 232286 37

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
65
Teräs < 750 N/mm²
P
60
Teräs < 900 N/mm²
P
55
Teräs < 1100 N/mm²
P
50
Teräs < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat HSS-terät yleiskäyttöön. Ei jälkihiontaa.
Varustettu lastunmurtajalla. Teroitettu terä parantaa vakautta ja itsekeskittymistä.
Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.

Ohje:

Muita kokoja, TKM-terillä ja 180°-terillä varustettu malli on saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin