{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ D | 35 mm | |
Laji | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Kärkikulma | 132 astetta | |
perusrungon tyyppiin | 25 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,34 mm/kierr. | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,24 mm/kierr. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 232286 35 | |
EAN / GTIN | 4045197593658 | |
Valmistajan numero | 232286 35 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Porauspää, terävä kärki HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 35mm
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
71,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
235,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
235,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
235,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
235,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
55,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lastuava aine | HSS E PM | KM | KM | KM | KM | HSS |
Laji | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 | TiN |
Kärkikulma | 132 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 135 astetta | 132 astetta |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |