{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ D | 65 mm | |
Laji | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Kärkikulma | 132 astetta | |
perusrungon tyyppiin | 48 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,5 mm/kierr. | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,36 mm/kierr. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 232286 65 | |
EAN / GTIN | 4045197593818 | |
Valmistajan numero | 232286 65 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |