{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ D | 27 mm | |
Laji | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Kärkikulma | 132 astetta | |
perusrungon tyyppiin | 25 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,34 mm/kierr. | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,24 mm/kierr. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 232286 27 | |
EAN / GTIN | 4045197593573 | |
Valmistajan numero | 232286 27 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Porauspää, terävä kärki HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 27mm
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa
71,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
189,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 27 mm | 27 mm |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | 1 |
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN |
Lastuava aine | HSS E PM | KM |
Laji | TiAlN | HB3040 |
Kärkikulma | 132 astetta | 160 astetta |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |