Porauspää, terävä kärki HSS, TiN, ⌀ D: 54mm

Tuote nro.: 232282 54
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkikulma: 132

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

⌀ D 54 mm
Laji TiN
Lastuava aine HSS
Kärkikulma 132 astetta
perusrungon tyyppiin 48
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,29 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,35 mm/kierr.
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232282 54
EAN / GTIN 4062406096885
Valmistajan numero 232282 54

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
180
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
130
Alu > 10% Si
N
100
Teräs < 500 N/mm²
P
45
Teräs < 750 N/mm²
P
45
Teräs < 900 N/mm²
P
30
Teräs < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vaihdettavat HSS-terät yleiskäyttöön. Ei jälkihiontaa.
Varustettu lastunmurtajalla. Teroitettu terä parantaa vakautta ja itsekeskittymistä.
Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.

Ohje:

Muita kokoja, TKM-terillä ja 180°-terillä varustettu malli on saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin