{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ D | 34 mm | |
Laji | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Kärkikulma | 132 astetta | |
perusrungon tyyppiin | 25 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,25 mm/kierr. | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,24 mm/kierr. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 232282 34 | |
EAN / GTIN | 4062406096687 | |
Valmistajan numero | 232282 34 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Porauspää, terävä kärki HSS 34 mm
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa
55,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
71,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
228,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lastuava aine | HSS | HSS E PM | KM | KM | KM | KM |
Laji | TiN | TiAlN | HU7810 | HB7530 | HB7630 | HB7725 |
Kärkikulma | 132 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen | Leikkuupala poraukseen |