{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
⌀ D | 23 mm | |
Laji | TiN | |
Lastuava aine | HSS | |
Kärkikulma | 132 astetta | |
perusrungon tyyppiin | 18 | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,18 mm/kierr. | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,19 mm/kierr. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala poraukseen |
Tuotekoodi | 232282 23 | |
EAN / GTIN | 4062406096564 | |
Valmistajan numero | 232282 23 |