HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7725, ⌀ D: 30,5mm

Tuote nro.: 231660 30,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 135
  • Semi-Standard: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
⌀ D 30,5 mm
Laji HB7725
Lastuava aine KM
Kärkikulma 135 astetta
Peruselementin koko 30
Syöttö f FF(G):ssä 0,45 mm/kierr.
Semi-Standard kyllä
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231660 30,5
EAN / GTIN 4045197714749
Valmistajan numero 231660 30,5

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Ohje:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin