HiPer-Drill-leikkuupää m7 22,5 mm

Tuote nro.: 231660 22,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 135
  • Semi-Standard: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
⌀ D 22,5 mm
Laji HB7725
Lastuava aine KM
Kärkikulma 135 astetta
Peruselementin koko 22
Syöttö f FF(G):ssä 0,39 mm/kierr.
Semi-Standard kyllä
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231660 22,5
EAN / GTIN 4045197714527
Valmistajan numero 231660 22,5

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Ohje:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin