HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7725, ⌀ D: 36mm

Tuote nro.: 231660 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 135
  • Semi-Standard: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
⌀ D 36 mm
Laji HB7725
Lastuava aine KM
Kärkikulma 135 astetta
Peruselementin koko 36
Syöttö f FF(G):ssä 0,51 mm/kierr.
Semi-Standard kyllä
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231660 36
EAN / GTIN 4045197718174
Valmistajan numero 231660 36

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
100
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Ohje:

Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7725, ⌀ D: 36mm

HiPer-Drill-leikkuupää m7, HB7725, ⌀ D: 36mm

pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa
97,06 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
241,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
72,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ D 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Terien lkm Z 2 2 2 2 2 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1 1 1 1 1 1
Lastuava aine KM HSS E PM KM KM KM HSS
Laji HB7725 TiAlN HU7810 HB7530 HB7630 TiN
Kärkikulma 135 astetta 132 astetta 135 astetta 135 astetta 135 astetta 132 astetta
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen Leikkuupala poraukseen Leikkuupala poraukseen Leikkuupala poraukseen Leikkuupala poraukseen Leikkuupala poraukseen

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin