{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | SOGT 11T3 | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Keskiöpora soveltuu levymuotoon | 90; Säde | |
Varsi | weldonvarsi | |
Kärkikulma | 90 astetta | |
Terien lkm Z | 1 | |
poran enimmäis-⌀ d1 | 15 mm | |
suurin poraussyvyys l1 | 7 mm | |
Varren pituus h | 70 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Kääntöterienkoko | 16 | |
Kääntöterän ruuvi | 231540 TX15 (2,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197220462 | |
Valmistajan numero | 231500 16 |