NC-paikoitusporat 10 mm

Tuote nro.: 231500 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Ds (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Keskiöpora soveltuu levymuotoon: 90; Säde

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGT 0802
varren ⌀ Ds 10 mm
Sisäjäähdytys ei
Keskiöpora soveltuu levymuotoon 90; Säde
Varsi DIN 1835 B
Kärkikulma 90 astetta
Terien lkm Z 1
poran enimmäis-⌀ d1 10 mm
suurin poraussyvyys l1 4 mm
Kokonaispituus Lges 90 mm
Kääntöterienkoko 10; 10G
Kääntöterän ruuvi 231540 TX8 (2,0 Nm)
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231500 10
EAN / GTIN 4045197220455
Valmistajan numero 231500 10

Kuvaus

Malli:

Lieriövarrella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin