Torx-kiinnitysruuvi, Käyttö: TX15

Tuote nro.: 231540 TX15
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
305 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käyttö Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö TX15/200
Kierre M3,5
Kokonaispituus 8,4 mm
Kiristysmomentti 2,5 Nm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 231540 TX15
EAN / GTIN 4045197220516
Valmistajan numero 231540 TX15