{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 170408 | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 6 | |
Kääntöterien lukumäärä | 24 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 59 mm | |
Kokonaispituus Lges | 85 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 1704 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227655 80/6 | |
EAN / GTIN | 4960664579297 | |
Valmistajan numero | THN03954 |