Kulmajyrsin 90° MECH17, reiällä, ⌀ D / Zeff: 100/6mm

Tuote nro.: 227655 100/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 100 mm
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi-kääntöterä BDMT 170408
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 6
Kääntöterien lukumäärä 24
enimmäistyöstösyvyys ap max 59 mm
Kokonaispituus Lges 85 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Sopiva kääntöterä BD.. 1704
Kääntöterän ruuvi 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227655 100/6
EAN / GTIN 4960664579303
Valmistajan numero THN03956

Kuvaus

Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä ae saavutetaan samalla lastuamissyvyydellä ap. Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsin 90° MECH17, reiällä, ⌀ D / Z<sub>eff</sub>: 100/6mm

Kulmajyrsin 90° MECH17, reiällä, ⌀ D / Zeff: 100/6mm

pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
1 993,99 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
2 291,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 6 6
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys ei kyllä
Terän ⌀ DC 100 mm 100 mm
Asetuskulma κ 90 astetta 90 astetta
enimmäistyöstösyvyys ap max 59 mm 81 mm
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin