Kulmajyrsin 90° MECH17, reiällä, ⌀ D / Zeff: 50/4Lmm

Tuote nro.: 227655 50/4L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi-kääntöterä BDMT 170408
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 4
Kääntöterien lukumäärä 16
enimmäistyöstösyvyys ap max 59 mm
Kokonaispituus Lges 78 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Sopiva kääntöterä BD.. 1704
Kääntöterän ruuvi 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227655 50/4L
EAN / GTIN 4960664526420
Valmistajan numero THN03967

Kuvaus

Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä ae saavutetaan samalla lastuamissyvyydellä ap. Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin