{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15,7 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 36 mm | |
Kokonaispituus Lges | 92 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 43 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,86 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 16,6 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15, 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227505 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664406647 | |
Valmistajan numero | THN63251 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEC17 25/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
304,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
328,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
219,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
223,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ulkoneman pituus L1 | 36 | 31 | 44 | 44 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä ;Pyöröjyrsintä ;Parrastus | Kulmajyrsintä |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi | weldonvarsi |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |