BDGT 170408 FR-JA, GW25, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 227527 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDGT 170408 FR-JA
tyyppi ALUM.
Nirkon säde 0,8 mm
Laji GW25
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,05 − 0,33 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227527 ALU
EAN / GTIN 4960664457885
Valmistajan numero TWF00282

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
700
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
250
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.
Tarkka 90° arvoon ap = 9 mm saakka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


BDGT 170408 FR-JA, GW25, Tyyppi: ALU

BDGT 170408 FR-JA, GW25, Tyyppi: ALU

pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
24,31 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 278 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,78 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
63,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 209 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
18,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
15,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 454 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä BDGT 170408 FR-JA APET 180508 FR APET 180508 FR APKT 16..08 PDFR APET 133508 FR
Lastuava aine KM KM KM KM KM
tyyppi ALUM. ALUM. ALUM. ALUM. ALU
Syöttö fz / hammas 0,05 − 0,33 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,18 mm 0,2 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin