{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15,7 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 57 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,61 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 23,6 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227505 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664406661 | |
Valmistajan numero | THN63256 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEC17 32/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
352,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
373,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
284,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
428,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä ;Pyöröjyrsintä ;Parrastus | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 100 | 110 | 110 | 110 | 105 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Terän ⌀ DC | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |