Kulmajyrsin 90° MEC17 50/4L mm

Tuote nro.: 227500 50/4L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 4
varren malli Lieriövarsi.
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 15,7 mm
Ulkoneman pituus L1 50 mm
Kokonaispituus Lges 150 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
⌀ D3 43 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 93 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 98 mm
Porrastuskulma αmax 0,34 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 41,6 mm
Sopiva kääntöterä BDMT 170408
Kääntöterän ruuvi 229709 (T15, 3,5 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227500 50/4L
EAN / GTIN 4960664460977
Valmistajan numero THN03265

Kuvaus

Malli:

Pitkät lastuamissärmät sallivat erittäin suuret lastuamissyvyydet.
Terien vähäinen lukumäärä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin