{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15,7 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 130 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 57 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,61 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 23,6 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227500 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664396191 | |
Valmistajan numero | THN03256 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MEC17 32/3 mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
336,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
434,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 40 | 70 | 30 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Terän ⌀ DC | 32 | 32 | 32 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 | 90 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |