{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 11T308 ER-N3 | |
tyyppi | ST1400 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | PR1225 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,09 − 0,16 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 227471 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664609437 | |
Valmistajan numero | TKB00370 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() BDMT 11T308 ER-N3 ST1400
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
16,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 195 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
365,00 CZK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
304,00 CZK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 539 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
423,00 CZK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
352,00 CZK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Rohový rádius | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | BDMT 11T308 ER-N3 | APFT 160408 PDTR | APMX 16..08 TR |
Řezný materiál | KM | TK | TK |
Typ | PR1225 | HB7720 | HB7515 |
Typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posuv fz na zub | 0,09 − 0,16 | 0,14 | 0,14 |
Druh produktu | Kääntöterä jyrsintään | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |