{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 11T308 | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 4 | |
Kääntöterien lukumäärä | 24 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 55 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 64 mm | |
Kokonaispituus Lges | 126 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 11T308 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227453 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526345 | |
Valmistajan numero | THN03910 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MECH11 40/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
1 080,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
1 445,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kääntöterien lukumäärä | 24 | 24 |
Kokonaispituus Lges | 126 | 131 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Terän ⌀ DC | 40 | 40 |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 | 32 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 55 | 47 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |