{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 11T308 | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
Kääntöterien lukumäärä | 8 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 37 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 46 mm | |
Kokonaispituus Lges | 104 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 11T308 | |
Kääntöterän ruuvi | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227453 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526314 | |
Valmistajan numero | THN03900 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MECH11 25/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
584,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
859,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus Lges | 104 | 112 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi |
Terän ⌀ DC | 25 | 25 |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |