Kulmajyrsin 90° MECH11 50/4 mm

Tuote nro.: 227453 50/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
varren malli weldonvarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi-kääntöterä BDMT 11T308
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 4
Kääntöterien lukumäärä 28
enimmäistyöstösyvyys ap max 64 mm
Ulkoneman pituus L1 75 mm
Kokonaispituus Lges 147 mm
Varren ⌀ Ds h6 40 mm
Sopiva kääntöterä BDMT 11T308
Kääntöterän ruuvi 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227453 50/4
EAN / GTIN 4960664526369
Valmistajan numero THN03920

Kuvaus

Malli:

Uritetut kääntöterät vähentävät lastuamisvoimaa ja tärinää. Suurempia lastuamisleveyksiä saavutetaan ae samalla lastuamissyvyydellä ap. Suuri tuottavuus mahdollinen myös heikkotehoisissa koneissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Zeff (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin