{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 77 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,32 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 36 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 0703 | |
Kääntöterän ruuvi | 229707 (T6, 0,45 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227115 40/10 | |
EAN / GTIN | 4960664462940 | |
Valmistajan numero | THN03704 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MECX 40/10 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
716,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
585,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 | 16 |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet ;Parrastus ;Kulmajyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | reiällä | reiällä |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 | 78 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |