{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 61 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,41 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 28 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 0703 | |
Kääntöterän ruuvi | 229707 (T6, 0,45 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227115 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462933 | |
Valmistajan numero | THN03700 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MECX, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 32/8mm
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
613,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
530,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 35 mm |
varren malli | reiällä | reiällä |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta |
⌀ D3 | 29 mm | 30 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 61 mm | 62 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |