{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 7 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 88 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 47 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,55 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 21 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 0703 | |
Kääntöterän ruuvi | 229707 (T6; 0,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227105 25/7 | |
EAN / GTIN | 4960664472703 | |
Valmistajan numero | THN63275 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin 90° MECX 25/7 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
516,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
501,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
493,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 7 | 7 | 7 |
Kokonaispituus Lges | 88 | 90 | 115 |
varren malli | weldonvarsi | weldonvarsi | Lieriövarsi. |
Terän ⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 | 25 | 20 |
⌀ D3 | 22 | 23 | 23 |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 | 48 | 48 |