Kulmajyrsin 90° MECX 16/4 mm

Tuote nro.: 227105 16/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 4
varren malli weldonvarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Ulkoneman pituus L1 20 mm
Kokonaispituus Lges 68 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 29 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Porrastuskulma αmax 0,95 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 12 mm
Sopiva kääntöterä BD.. 0703
Kääntöterän ruuvi 229707 (T6, 0,45 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227105 16/4
EAN / GTIN 4960664472666
Valmistajan numero THN63271

Kuvaus

Kuvaus:

Parempi tuottavuus myös epävakaissa työstöolosuhteissa erittäin tiheän jaon ansiosta. Alhainen lastuamisvoima ja suuri vakaus vähentävät tärinää. Mahdollistaa useita jyrsintätehtäviä, kuten olakejyrsintä, ramppaus jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kulmajyrsin 90° MECX  16/4 mm

Kulmajyrsin 90° MECX 16/4 mm

pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
355,37 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
Kokonaispituus Lges 68 mm 75 mm 90 mm
Asetuskulma κ 90 astetta 90 astetta 90 astetta
Varren ⌀ Ds h6 16 mm 16 mm 16 mm
⌀ D3 13 mm 14 mm 14 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 29 mm 30 mm 30 mm
Porrastuskulma αmax 0,95 astetta 0,89 astetta 0,89 astetta

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin