{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NEODO | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 45 mm | |
Kokonaispituus Lges | 110 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | SZ.U0804.. | |
Valmistajamerkintä | S890 ESZ D32-4-W32-R08 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225751 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075481648 | |
Valmistajan numero | 3417104 |