Tasojyrsin 75° MSRS, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 160/8mm

Tuote nro.: 224000 160/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 8
  • Asetuskulma κ: 75
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 160 mm
Terien lkm Z 8
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 75 astetta
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
enimmäistyöstösyvyys ap max 12 mm
suurin ulko-⌀ Dmax 167 mm
Kokonaispituus Lges 60 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Sopiva kääntöterä SP.. 1806
Kääntöterän ruuvi 229703 (T25; 7,5 Nm)
Kotelo 229765
Ruuvi säilytys-rasialle 229704
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 224000 160/8
EAN / GTIN 4960664533053
Valmistajan numero THN01326

Kuvaus

Malli:

Jyrsinpää, jossa normaali ja tiheä hammasjako.

Käyttö:

Leikkaussyvyydet 12 mm:iin saakka ja korkeat syötöt tehokasta rouhintaa varten. Innovatiivisen kääntöteräurituksen ansiosta leikkauspainetta ja sitä myötä tärinää on pystytty vähentämään huomattavasti. Näin lastuamisleveyttä voidaan suurentaa ja lastuamismääriä nostaa huomattavasti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin