{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 70 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 89 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1106 | |
Kiinnityskiila | 229720 | |
Kiinnityskiilan ruuvi | 229721 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 223300 80/10 | |
EAN / GTIN | 4960664732739 | |
Valmistajan numero | THN08102 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tasojyrsin 70° MFK 80/10 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
877,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
848,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 | 27 |
suurin ulko-⌀ Dmax | 89 | 88,2 |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
Terän ⌀ DC | 80 | 80 |
Asetuskulma κ | 70 | 45 |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin | Tasojyrsin |