PNMG 1106XNEN-GM, PR1510, Tyyppi: GG

Tuote nro.: 223308 GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
60 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä PNMG 1106XNEN-GM
tyyppi GG
Laji PR1510
Lastuava aine KM
Tasoterä 2 mm
Syöttö fz / hammas 0,25 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 10
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 223308 GG
EAN / GTIN 4960664732869
Valmistajan numero TLA05200

Käyttötaulukko

GG(G)
K
180
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

10-särmäinen viisikulmainen kääntöterä, edullinen ja vakaa työstö.
GM - Yleiskäyttöön.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin