{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 250 mm | |
Terien lkm Z | 16 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 47,5 astetta | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 263 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | |
Sopiva kääntöterä | PN.. 1205 | |
Kääntöterän ruuvi | 229700 | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 222800 250/16 | |
EAN / GTIN | 4960664602483 | |
Valmistajan numero | THN04496 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tasojyrsin 47,5° MFPN45 250/16 mm
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa
1 602,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
1.955,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
1.840,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Število rezil Z | 16 | 16 | 16 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 60 | 60 | 60 |
z notranjim hlajenjem | ei | da | da |
Izvedba držala | reiällä | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 250 | 250 | 250 |
Strategija odrezovanja | HPC | MTC | MTC |
Vrsta izdelka | Tasojyrsin | Plani rezkarji | Plani rezkarji |