Tasojyrsin 47,5° MFPN45 125/13 mm

Tuote nro.: 222800 125/13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 13
  • Asetuskulma κ: 47,5
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 125 mm
Terien lkm Z 13
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 47,5 astetta
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
suurin ulko-⌀ Dmax 138 mm
Kokonaispituus Lges 63 mm
Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
Sopiva kääntöterä PN.. 1205
Kääntöterän ruuvi 229701
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222800 125/13
EAN / GTIN 4960664602520
Valmistajan numero THN04503

Kuvaus

Malli:

Tehokas tasojyrsin, jossa kaksipuoliset, viisikulmaiset kääntöterät. Hiontakulman, lastutilan sekä kääntöterien muodon ja leikkauskulman yhdistelmä takaa loistavan lastuavuuden, lastunpoiston, käyttöiän ja alhaisen leikkausvoiman ja sen ansiosta taloudellisuuden.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin