Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

Tuote nro.: 222055 25/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 2
varren malli weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 8 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa 3,5 mm
Ulkoneman pituus L1 60 mm
Kokonaispituus Lges 117 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 33 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Porrastuskulma αmax 2,79 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 7,4 mm
Sopiva kääntöterä SOMT..
Kääntöterienkoko 10
Kääntöterän ruuvi 229717 (15IP, 3,5 Nm)
Asetuskulma κ 10 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222055 25/2
EAN / GTIN 4960664707539
Valmistajan numero THN07630

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 25/2mm

pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
296,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
288,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
315,10 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2
Ulkoneman pituus L1 60 mm 39 mm 36 mm 39 mm 39 mm
varren malli weldonvarsi weldonvarsi weldonvarsi weldonvarsi weldonvarsi
Terän ⌀ DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ D3 8 mm 9 mm 10,6 mm 13 mm 15 mm
Tuotetyyppi Kopiojyrsin Kopiojyrsin Kopiojyrsin Kopiojyrsin Kopiojyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin