{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
Varren muoto | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 39 mm | |
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max | 2 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 5 mm | |
Ulkonema L1 | 50 mm | |
Kokonaispituus Lges | 150 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 42 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 102 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 124 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,54 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 38 mm | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterienkoko | 14 | |
Kääntö terän ruuvi | 229719 (20IP, 4,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222050 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664712595 | |
Valmistajan numero | THN07619 | |
Valmistaja | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |