Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier 50/3 mm

Tuote nro.: 222050 50/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 26 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 2 mm
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa 5 mm
Ulkoneman pituus L1 50 mm
Kokonaispituus Lges 150 mm
Varren ⌀ Ds h6 42 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 76 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 98 mm
Porrastuskulma αmax 0,83 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 25 mm
Sopiva kääntöterä SOMT..
Kääntöterienkoko 14
Kääntöterän ruuvi 229719 (20IP, 4,5 Nm)
Asetuskulma κ 10 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 222050 50/3
EAN / GTIN 4960664712588
Valmistajan numero THN07618

Kuvaus

Kuvaus:

MFH Harrier -pikasyöttöjyrsin mahdollistaa lyhyet työstöajat suurten syöttönopeuksien ja suurten lastuamissyvyyksien ansiosta. Kuperien leikkuusärmien ja hiontakulman yhdistelmä vähentää lastuamisvoimaa ja minimoi värinän.

Käyttö:

Työstöteho kasvaa taso-, tasku- ja urajyrsinnässä. Suuret ulkonemat upotusjyrsinnässä eivät aiheuta pienen lastuamisvoiman ansiosta ongelmia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin