{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,5 mm | |
suurin leikkuusyvyys ap max käytettäessä LD-geometriaa | 3,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 60 mm | |
Kokonaispituus Lges | 140 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 33 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 48 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,79 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 7,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | |
Kääntöterienkoko | 10 | |
Kääntöterän ruuvi | 229717 (15IP, 3,5 Nm) | |
Asetuskulma κ | 10 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 222050 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707454 | |
Valmistajan numero | THN07610 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pikasyöttöjyrsin MFH Harrier 25/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
296,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
305,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
335,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sopiva kääntöterä | SOMT.. | XDM.090416 | XOMU094812 |
varren malli | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Terän ⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Porrastuskulma αmax | 2,79 | 3,29 | 2,74 |
Porrastuspituus L kun αmax | 7,4 | 10,43 | 12,55 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |