LOGU 030310 ER-GM S

Tuote nro.: 221976 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä LOGU 030310 ER-GM
tyyppi S
Nirkon säde 1 mm
Laji CA6535
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,6 mm
Syöttö fz / hammas 0,2 mm - 0,8 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221976 S
EAN / GTIN 4960664741656
Valmistajan numero TMA04200

Käyttötaulukko

Inconel
S
30
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, 4 leikkaavaa särmää. Kääntöterän kupera leikkuusärmä uppoaa materiaaliin pehmeästi.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin