Pikasyöttöjyrsin MFH micro 14/3 mm

Tuote nro.: 221941 14/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 14 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
⌀ D3 10 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,5 mm
Ulkoneman pituus L1 20 mm
Kokonaispituus Lges 80 mm
Varren ⌀ Ds h6 12 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 24 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 26 mm
Porrastuskulma αmax 1,26 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 9,1 mm
Sopiva kääntöterä LPGT 0102..
Kääntöterän ruuvi 229722 (6IP; 0,6Nm)
Asetuskulma κ 11 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 221941 14/3
EAN / GTIN 4960664778386
Valmistajan numero THN08247

Kuvaus

Malli:

Erittäin taloudelliseen työstöön korkeiden syöttöjen ansiosta. Lastuamisvoiman alennus vähentää värinää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin