{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 25 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 28 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,03 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 11,1 mm | |
Sopiva kääntöterä | LPGT 0102.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Asetuskulma κ | 11 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221941 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778393 | |
Valmistajan numero | THN08248 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pikasyöttöjyrsin MFH micro 16/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
301,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | Pyöröjyrsimet; Parrastus |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | 80 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
⌀ D3 | 12 mm | 11 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 28 mm | 27 mm |
Porrastuskulma αmax | 1,03 astetta | 2,06 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 11,1 mm | 9,72 mm |