{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
⌀ D3 | 6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 80 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 10 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 18 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,25 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 5,1 mm | |
Sopiva kääntöterä | LPGT 0102.. | |
Kääntöterän ruuvi | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Asetuskulma κ | 11 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 221941 10/2 | |
EAN / GTIN | 4960664778362 | |
Valmistajan numero | THN08245 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pikasyöttöjyrsin MFH micro 10/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
203,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
211,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | 14 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | Lieriövarsi | Lieriövarsi. |
Terän ⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
⌀ D3 | 6 mm | 5 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 16 mm | 15 mm |